Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Faltrollstuhl Primo basico XL, Sitzbreite: 56cm (Überbreite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Faltrollstuhl Primo basico XL, Sitzbreite: 56cm (Überbreite)
Artikel-Nr.:  217MED-69108
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • sehr stabile Rahmenkonstruktion, Rohrstärke 2,1 mm
  • Rahmenfarbe: silber-metallic
  • bis 170 kg belastbar, Doppelkreuzstrebe
  • Sitzhöhe Standard 50 cm
  • Seitenteile nach hinten abschwenkbar
  • Beinstützen: nach innen/außen abschwenkbar, abnehmbar
  • Fußplatte abklappbar mit abnehmbaren Fußbrett
  • Anpaßrücken mit 6 Klettbändern und Rückenkissen
  • Sitzkissen inklusive
... > Erich Nonne > Rehabilitation > Röllstühle & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Faltrollstuhl Primo basico XL
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
8 Tage
Frei Haus
€ 714,00*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,00*
€ 763,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 58,80*
€ 62,92
Ähnlich
k.A.
€ 430,80*
€ 460,96
Ähnlich
k.A.
€ 399,60*
€ 475,52
Ähnlich
k.A.
€ 39,88*
€ 47,46
Ähnlich
k.A.
€ 122,10*
€ 145,30
Ähnlich
k.A.
€ 532,80*
€ 634,03
Ähnlich
k.A.
€ 118,80*
€ 127,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG