Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

bioCARE Fixationsgürtel, Standard, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
bioCARE Fixationsgürtel, Standard, Größe L
Artikel-Nr.:  217MED-68485
Hersteller:  Biocare
Herst.-Nr.:  BCF 4100 L
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fixationsgürtel

Artikeldetails:

  • mit integrierten Seitenbändern (zur Vorbeugung von Unfällen unbedingt anwenden)
  • bestehend aus:
  • 1 Bauchgurt (Breite 18 cm)
  • 2 Seitenbänder
  • 2 Magnetschlüssel
  • 3 Magnetschlösser
  • 50% Polyester, 50% Baumwolle
  • waschbar bis 95°C
  • Fixationsgürtel für das Bett
... > Erich Nonne > Medizinischer Bedarf > Fixierung
Weitere Suchbegriffe: Fixiergurt, Seitenbänder, biocare, Fixationssysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
Frei Haus
€ 129,72*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Biocare
BCF 4125 L
€ 154,72*
€ 184,12
Ähnlich
Biocare
BCF 4125 M
€ 140,52*
€ 167,22
Ähnlich
Biocare
BCF 4100 L-SE
€ 149,75*
€ 178,20
Ähnlich
Biocare
BCF 4100 M-SE
€ 135,78*
€ 161,58
Ähnlich
Biocare
BCF 4100 M
€ 122,29*
€ 145,53
Ähnlich
Biocare
BCF 4300 C
€ 61,40*
€ 73,07
Ähnlich
Biocare
BCF 4300 C
€ 60,57*
€ 72,08
Ähnlich
Biocare
BCS 3150
€ 22,92*
€ 27,27
Ähnlich
Biocare
BCF 4200 C
€ 41,51*
€ 49,40
Ähnlich
Biocare
BCF 4200 M
€ 40,04*
€ 47,65
Ähnlich
Biocare
BCC 5100
€ 145,81*
€ 173,51
Ähnlich
Biocare
BCF 4251
€ 7,97*
€ 9,48
Ähnlich
Biocare
BCF 4260
€ 34,06*
€ 40,53
Ähnlich
Biocare
BCC 5175
€ 84,28*
€ 100,29
Ähnlich
Biocare
BCC 5177
€ 97,38*
€ 115,88
Ähnlich
Biocare
BCC 5150
€ 141,18*
€ 168,00
Ähnlich
Biocare
BCF 4020 C
€ 132,14*
€ 157,25
Ähnlich
Biocare
BCF 4020 M
€ 123,03*
€ 146,41
Ähnlich
Biocare
BCF 4250
€ 38,39*
€ 45,68
Ähnlich
Biocare
BCF 4000 L-SE
€ 305,82*
€ 363,93
Ähnlich
Biocare
BCF 4000 M-SE
€ 290,94*
€ 346,22
Ähnlich
Biocare
BCF 4000 L
€ 259,46*
€ 308,76
Ähnlich
Biocare
BCF 4000 M
€ 246,82*
€ 293,72
Ähnlich
Biocare
BCF 4001 L
€ 398,69*
€ 474,44
Ähnlich
Biocare
BCF 4001 M
€ 381,61*
€ 454,12
Ähnlich
Biocare
BCF 4400
€ 7,28*
€ 8,66
Ähnlich
Biocare
BCF 4500
€ 4,57*
€ 5,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG