Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Silikon Erwachsenenbeutel-Set (Beatmungsbeutel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Silikon Erwachsenenbeutel-Set (Beatmungsbeutel)
Artikel-Nr.:  217MED-65007
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Beatmungsbeutel

Artikeldetails:

  • Silikonbeatmungsbeutel
  • 2 einteilige Silikonmasken Gr. 3 und Gr. 5
  • O2-Reservoir
  • Ventil
  • O2-Leitung
  • Atemdruck-begrenzer 60cm H2O
  • Volumen: 1550ml
... > Erich Nonne > Medizinische Geräte > Sauerstofftherapie
Weitere Suchbegriffe: Beatmung, Silikon
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
8 Tage
Frei Haus
€ 189,45*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Weinmann
15215
€ 5,88*
€ 7,00
Ähnlich
k.A.
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
Weinmann
WM8625
€ 877,80*
€ 1.044,58
Ähnlich
k.A.
€ 1,66*
€ 1,98
Ähnlich
k.A.
€ 118,80*
€ 141,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG