Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wickelsack mit Knebelverschluss 12kg vollfarbig BLAU 1000x580mm an zwei Seiten o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     217MED-10680114
Hersteller:
     Nonne
Herst.-Nr.:
     ARTNR_LEER4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack
Wickelsack mit Knebelverschluss 12kg vollfarbig BLAU 1000x580mm an zwei Seiten offen Die sich in der Waschmaschine selbstöffnenden novocal-Wäschesäcke sind aus einem hochwertigen Polyestergewebe gefertigt. Die verwendete Spezial-Polyesterfaser ist selbstverständlich kochfest und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die spezielle Einfärbung und Thermofi xierung verhindert ein Ausbluten der Farben und ein Schrumpfen des Gewebes. Sämtliche novocal-Wäschesäcke entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes sowie der Berufsgenossenschaften. Das Flächengewicht beträgt ca. 220g/qm. Serienmäßig werden unsere selbstöffnenden Wäschesäcke mit angenähtem Verschlussknebel ausgestattet Textil-Wäschesack (Artikelnummer TW 2), selbstöffnend Gewebequalität: 100 % Polyester Fassungsvermögen: ca. 12 kg Wäsche Grundfarbe: vollfarbig, wahlweise in Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Grau 2 waagerechte Streifen Mit angenähtem Verschlussknebel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 4,67*
Lager 217
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 9,66*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG