Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Mepla T-Stück, reduziert 20 x 20 x 16 mm, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT Mepla T-Stück, reduziert 20 x 20 x 16 mm, aus Kunststoff
GEBERIT Mepla T-Stück, reduziert 20 x 20 x 16 mm, aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2172-9533
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     622312005
EAN/GTIN:
     4025416678946
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Schlauchanschluss
T-Stück
GEBERIT Mepla T-Stück, reduziert 20 x 20 x 16 mm, aus Kunststoff

Für Sanitär-, Heizungs- und Industrieanwendungen

Mepla T-Stück reduziert PVDF
d20-20-16
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PVDF
- DN / Nennweite: 15 / 15 / 12
- L / Länge (cm): 9,9 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mepla
Artikel-Nr.: 622.312.00.5
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluss kunststoff, schlauchanschluß, t-stück geberit, Mepla T-Stück, T-Stück reduziert, reduziert, PVDF, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,09*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 9,34*
6 Tage
143
1
€ 6,95*
ab € 7,01*
€ 9,81*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,65*
ab € 8,93*
€ 11,31*
10
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.