Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-55572 Herst.-Nr.: 30105 EAN/GTIN: 4024723301059 |
| |
|
| | |
| GEBERIT MAPRESS Edelstahl Bogen 90° d 28 mm
Verwendungszwecke - Für Trinkwasser kalt und warm - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel - Für Fernwärmeheizungswasser max. 120 GC - Für Sattdampf max. 120 GC - Für Betriebswasser - Für aufbereitete Wässer - Für Regenwasser mit pH-Wert6,0 - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert6,0 - Für Löschwasser (nass) - Für Sprinkler (nass) - Für Chemikalien und technische Fluide - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3) - Für Unterdruck - Für Inertgase (z. B. Stickstoff) - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase) - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien Eigenschaften - Pressindikator - Unverpresst undicht - Dichtring aus CIIR schwarz - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen Fabrikat: Geberit Typ: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Rohrbogen, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe geberit, Prestabo, Viega, Fitting, Bogen, Rohr, T-Stück, Muffe, Verschraubung, Flansch, Zubehör, Übergang, Reduzierung, Kappe, Stopfen, Verteiler, Kreuz, Stahl, unlegiert, verzinkt, galvanisch, Press |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,30* | € 15,52* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,65* | ab € 12,75* | € 15,88* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,99* | € 16,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,59* | € 17,22* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 16,37* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|