Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanit Urinsteinlöser Flasche a 500 ml - 6 Stück (1 VPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanit Urinsteinlöser Flasche a 500 ml - 6 Stück (1 VPE)
Sanit Urinsteinlöser Flasche a 500 ml - 6 Stück (1 VPE)
Artikel-Nr.:
     2172-52895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3031K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger
Sanit Urinsteinlöser Flasche a 500 ml - 6 Stück (1 VPE)

Die spezielle Hygiene mit Metallschutz.

Toiletten, Urinale und Pissoires werden zuverlässig von allen Verkrustungen befreit. Auch von Rost und Kalk. Einfach 10 Minuten einwirken lassen und nachspülen. In hartnäckigen Fällen mit der Bürste nachhelfen.

Anwendungsbereich: Toiletten und Urinale.

Dosierung: ca. 1 : 4 mit Wasser verdünnt verwenden.

Anwendung: Einfach einwirken lassen und nach mindestens 30 Minuten gut nachspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen zusätzlich bürsten oder reiben - länger einwirken lassen. Nicht für säureempfindliche Materialien wie Zink, Marmor, Aluminium, manche Emailsorten und Zinn.

Technische Daten

Farbe: gelblich
pH-Wert Konzentrat: 0,5
pH-Wert 10g/l Wasser: 1
Geruch: stechend
Spezifisches Gewicht: 1,125 g/ml
Flammpunkt: nicht anwendbar

Hinweise zum sicheren Umgang: R36/37/38; Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
S2; Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S26; Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S28.1; Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

Inhaltsstoffe: Salzsäure < 25 %, Netzmittel, Metallschutz.

Kennzeichnungen: Xi = Reizend

UN-Nummer: UN 1789
Ordnungsgemäße CHLORWASSERSTOFFSÄURE
UN-Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen: 8
Verpackungsgruppe: III
Klassifizierungscode: C1
Sondervorschriften: 520
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
Weitere Suchbegriffe: Sanit Chemie, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Urinstein-Löser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.