Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austria Email - Solarspeicher HT 300 ERMR - 300 Liter, inklusive Folienmantel si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austria Email - Solarspeicher HT 300 ERMR - 300 Liter, inklusive Folienmantel si
Artikel-Nr.:
     2172-49441
Hersteller:
     Austria Email
Herst.-Nr.:
     947033
EAN/GTIN:
     9004464447945
Suchbegriffe:
Speicher
Warmwasserspeicher
WW-Speicher
140 Liter Speicher
Austria Email - Solarspeicher HTP 300 ERMR - 300 Liter, inklusive Folienmantel silber
Solare Brauchwasserwärmung und Heizungsunterstützung

Werksartikelnummer: 239190
Artikelnummer Folienmante weiß: 865060

BESCHREIBUNG:
Große Wärmetauscher-Flächen
Eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister (kalkunempfindlich)
Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753 T3 und T6
Hochwertige PU-Isolierung, 50 mm
Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
Thermometer, Blindflansch (D 180 mm) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
Alle Speicher inkl. 1 1/2" -Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH
Fühlerpositionierung variabel (Doppel-Fühlerkanal)
Zubehör: ATR-Ladepumpenreglerkombination
Beigepackter Folienmantel, Farbe wählbar, dadurch reduzierte Lagerhaltung
Höhenverstellbare Füße (beigepackt)

Energieeffiziensklasse: B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,62*
€ 1.087,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,86*
€ 1.069,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,80*
€ 1.011,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,13*
€ 971,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,09*
€ 909,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.