Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Austria Email - Standspeicher HT 200 ERM - Brauchwasserspeicher / Beistellspeich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austria Email - Standspeicher HT 200 ERM - Brauchwasserspeicher / Beistellspeich
Austria Email - Standspeicher HT 200 ERM - Brauchwasserspeicher / Beistellspeich
Austria Email - Standspeicher HT 200 ERM - Brauchwasserspeicher / Beistellspeich
Artikel-Nr.:
     2172-49250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A23791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistellbehälter
Beistellspeicher
Beistellwarmwasserspeicher
Beistellwasserspeicher
Austria Email - Standspeicher HT 200 ERM - Brauchwasserspeicher / Beistellspeicher 200 Liter, inklusive Folienmantel silber
Beistellspeicher für alle Heizungsanlagen und jede Energiezufuhr

Hersteller Artikelnummer: A23430 (Plus Um-Mantelung in Silber: A86002)


BESCHREIBUNG:
Große Wärmetauscher-Flächen
Eingeschweißte Hochleistungs-Glattrohrregister (kalkunempfindlich)
Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753
Hochwertige PU-Isolierung, 50 mm
Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
Thermometer, Blindflansch (D 180 mm, DN 110) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
Alle Speicher inkl. 1 1/2" -Muffe (werkseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH
Fühlerpositionierung mittels Tauchrohr (Regelmuffe)
Betriebsdruck 10 bar

SKIZZENBESCHREIBUNG:
TH - Thermometer 1/2" IG
EH - Einschraubheizungs-Muffe 1 1/2" IG
Z - Zirkulation 3/4" AG (1" bei HT 500 ERM)
RM - Regelmuffe 1/2" IG
VL - Kessel-Vorlauf 1" IG
RL - Kessel-Rücklauf 1" IG
WW - Warmwasser-Ablauf 1" AG
KW - Kaltwasser-Zulauf 1" AG
Flansch: Ø 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Speicher, Warmwasserspeicher, WW-Speicher, 140 Liter Speicher, Boiler, Brauchwasser Speicher, Brauchwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Austria Email, Austria, Ditech, Folie, Folienmantel, silber, Standspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,21*
€ 553,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.