| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-47589 Herst.-Nr.: 3026009035020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| THERMAFLEX PE-Rohrisolierung ThermaEco FRZ 35 mm AD / 9 mm Dicke / VPE 1 Meter
ThermaEco FRZ Rohrisolierung ist ein wertvolles Mitglieder des ThermaEco Produktsortimentes. Sie bietet sicheren und nachhaltigen Schutz für Ihre Energie in einer sauberen und einfachen Lösung. Das macht sie besonders passend für Heizungs- und Sanitärsanwendungen.
Der starke doch flexible Polyethylen-Schaum mit geschlossener Zellstruktur bietet sehr gute Isolierleistung, die für zukünftige Jahrzehnte garantiert ist. Ganz gleich, ob sie für Stahl-, Kupfer-, Plastik- oder Mehrschichtverbundrohre benutzt werden, ThermaEco FRZ Rohrisolierungen sind ideal zur Dämmung von Rohrleitungen bei Ihnen zu Hause, im Büro oder im industriellen Bereich.
Das flexible und einfach anzuwendende Material ermöglicht eine schnelle und mühelose Montage sämtlicher Sanitär- und Heizungsanwendungen. Eine komplettes Zubehörsortiment wie Thermaglue Kleber, Klebebänder, Thermaclips und Schellen sorgen zusätzlich für eine einfache und sichere Montage und für professionelle Resultate.
Nachhaltigkeit: vollständig wiederverwertbar, Umweltdeklaration (EPD) verfügbar Brandverhalten: BS 476 Teil 7 Klasse 1, DIN 4102 B1, Baustoffklasse EL Gesundheit: Ohne FCKW/ HFCKW hergestellt, Erfüllt die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) VOC konform (volatile organic compounds; flüchtige organische Verbindungen) RoHS konform (Restriction of Hazardous Substances; Beschränkung gefährlicher Stoffe) Zertifikate: CE System 3 zertifiziert Isolierung: Teilflexibler Thermoplast-Schaum, Hervorragende Dämmeigenschaften Lambda 0,040 W/mK bei 40°C (EN ISO 8497) Lambda 0,036 W/mK bei 0°C (EN ISO 8497) Wasser: Geschlossene Zellstruktur für gute Wasserdampfsperre, Wasserdampfdiffusions-Widerstand ϻ-value ≥ 3500 (EN13469), Wasseraufnahme WS05 (EN 13472) Betriebstemperatur: Breiter Temperatureinsatzbereich, ab -80°C bis maximal 95°C (EN 14707)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, pe-rohrisolierung 1 meter, Kaitherm, PE Isolierung 9mm, Isolierung 9mm Dicke, Isolierung 9mm stark, Climaflex-stabil, PE Isolierung 15-9, PE Isolierung 22-9, Isolierung für Kupferrohre, Isolierunf für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, Pe 15-9mm, Thermaflex PE, PE Thermaflex, climaflex-XT-Isolierung 18-13, mclimaflex-XT-Isolierung 22-13, climaflex-XT-Isolierung 28-13, Isolierung 15mm-9mm, 15X9, ThermaECO FRZ, FRZ, PE, professionell |
| | |
| |