Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIT Spülbogen D = 50 x 44 mm weiß (h) 650 x (l) 350 mm 02.012.01..0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIT Spülbogen D = 50 x 44 mm weiß (h) 650 x (l) 350 mm 02.012.01..0000
SANIT Spülbogen D = 50 x 44 mm weiß (h) 650 x (l) 350 mm 02.012.01..0000
Artikel-Nr.:
     2172-3807
Hersteller:
     SANIT
Herst.-Nr.:
     02012010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Reduktion
Reduzier-Stück
SANIT Spülbogen D = 50 x 44 mm weiß

Spülbogen d = 50 x 44 mm
PVC klebbar, mit Schenkellängen (H)650 x (L)350 mm,für tief- und halbhochhängende Spülkästen oder zum Austausch von Druckspülern, Verpackung im Folienbeutel
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Spülrohrbogen, pvc reduktion, pvc-fittings, spülrohrbogen sanit, Sanit, Spülbogen, WC-Spülbogen, WC Spülbogen, Rohrbogen, WC-Rohrbogen, WC Rohrbogen, Druckspülrohr, Verlängerungsrohr, WC-Verlängerungsrohr, WC Verlängerungsrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.