| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-33288 Herst.-Nr.: 573015080 EAN/GTIN: 4022009285819 |
| |
|
| | |
| RENOVA WC-Sitz Befestigung von oben, bahamabeige
WC-Sitz aus Duroplast mit übergreifendem Deckel mit höhenverstellbaren Standard L-Scharnieren Scharniere aus Edelstahl mit einrastbarer, ovaler Unterlegscheibe zur leichteren Montage, Befestigung von unten Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer Passend zu WC 203140, 203040, 203010, 213010, 213011 Größe: Breite 370 mm, Ausladung: 453 mm Gewicht: 2,5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, klobrille geberit, klobrille, klodeckel bahamabeige, Keramag,Renova, Renona Nr.1,Renova Plan, Tiefspüler, Plan Tiewfspüler, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik |
| | |
| |