Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT RENOVA NEU Waschtisch 650 x 500 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT RENOVA NEU Waschtisch 650 x 500 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
GEBERIT RENOVA NEU Waschtisch 650 x 500 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß
Artikel-Nr.:
     2172-32679
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500372011
EAN/GTIN:
     4025416618157
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
GEBERIT RENOVA NEU Waschtisch 650 x 500 mm, 1 HL, mit ÜL, weiß

Eigenschaften
- Ablaufoptimierte
Beckeninnengestaltung
- Große Ablagefläche
- Großer Montagefreiraum im
Befestigungsbereich
- Optimierte Hahnlochbank lässt
Spritzwasser leichter ablaufen
- Gerader Wandanschluss
- Zeitlos klassisches Design
- 10 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß
- Werkstoff: Sanitärkeramik
- Hahnloch: mittig
- Überlauf: sichtbar
- B / Breite (cm): 65 cm
- H / Höhe (cm): 19 cm
- T / Tiefe (cm): 50 cm
- Gewicht: 17,300 kg

Fabrikat: Geberit
Typ: Renova
Artikel-Nr.: 500.372.01.1
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, Keramag,Renova, Renona Nr.1,Renova Plan, Tiefspüler, Plan Tiewfspüler, Renova Plan, Renova Keramik, Plan Waschtisch, Plan Keramik, Keramak Plan, Keramag Keramik, Plan WC Sitz, Plan-WC Sitz, WC Deckel, Plan WC-Deckel, Absenkautomatik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,02*
€ 75,76*
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 67,33*
€ 86,33*
6 Tage
7
€ 55,90*
ab € 71,74*
€ 91,51*
Lager 2172
7
€ 6,90*
ab € 122,57*
€ 151,68*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642793
ab € 83,12*
Ähnlich
Geberit
6000642764
ab € 80,59*
Ähnlich
Geberit
6000642824
ab € 94,69*
Ähnlich
Geberit
6000642859
ab € 101,40*
Ähnlich
Geberit
6000642881
ab € 134,36*
Ähnlich
Geberit
6000642821
ab € 56,55*
Ähnlich
Geberit
500369011
ab € 50,60*
Ähnlich
Geberit
500370011
ab € 49,45*
Ähnlich
Geberit
226165600
ab € 145,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.