| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-31246 Herst.-Nr.: 611154 EAN/GTIN: 4001636611154 |
| |
|
| | |
| Dallmer Bodenablauf 61 HT/E DN 50/70, KS m. Glocken-GV, Rost Edelst. 100x100,Kl.
DALLMER Bodenablauf 61 HT/E nach DIN EN 1253. Ablaufgehäuse aus Polypropylen, mit Flansch, herausnehmbarem Glockengeruchsverschluss, Bauschutzdeckel und Tragring. Ablaufstutzen DN 50/DN 70 senkrecht, Ablaufleistung: DN 50 1, 78 l/s, DN 70 1, 97 l/s. Aufsatz E 15 mit Aufsatzverlängerung aus Polypropylen, stufenlos von 10-70 mm höhenverstellbar, Rahmen aus Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost aus Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal Bodenablauf, bodenablauf dallmer, universal bodenablauf, bodenablauf dn50, Dallmer, Viega, Kessel, Ablaufgehäuse, Aufsatz, QuadraStone, Kerdiplan Ablauf: |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 62,90* | € 69,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,22* | € 69,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,60* | € 79,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|