Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher PSR 500 Liter mit Register ohne Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pufferspeicher PSR 500 Liter mit Register ohne Isolierung
Pufferspeicher PSR 500 Liter mit Register ohne Isolierung
Artikel-Nr.:
     2172-28638
Hersteller:
     Austria Email
Herst.-Nr.:
     A34108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 500l
austria email pufferspeicher
Pufferspeicher PSR 500 Liter mit Register ohne Isolierung

Heizfläche unten 1,8 m²

Durchmesser ohne Isolierung 650 mm
Höhe 1640 mm
Kippmaß 1670 mm

Weitere Suchbegriffe: Pufferspeicher 500 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,26*
€ 685,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.