Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Safe Auslaufventil 1/2" chrom-pol mit Beluefter und Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasser-Safe Auslaufventil 1/2" chrom-pol mit Beluefter und Schlauchverschraubung
Wasser-Safe Auslaufventil 1/2" chrom-pol mit Beluefter und Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     2172-16406
Hersteller:
     Schlösser
Herst.-Nr.:
     0019501550001
EAN/GTIN:
     4044997132470
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Schlösser Auslaufventil
Griff: grün-schwarz
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
matt verchromt
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Kunststoff gün-schwarz
Haubengriff mit Schlüsselpaar
Oberteil, abschließbar
DN 15
Anschlussart Aussengewinde
d = G 1/2
t = 12mm
d1 = G 3/4 (SV)
L = 95mm
L1 = 59mm
H = 156mm
H1 = 83mm
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
Geräuschprüfzeichen PA-IX 6820/II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,23*
€ 48,15*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 53,16*
€ 60,25*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.