Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEL Elektro-Klein-Speicher 5 Liter UT, Druckl. KRU 0520 (Untertisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAVEL Elektro-Klein-Speicher 5 Liter UT, Druckl. KRU 0520 (Untertisch)
HAVEL Elektro-Klein-Speicher 5 Liter UT, Druckl. KRU 0520 (Untertisch)
Artikel-Nr.:
     2172-14796
Hersteller:
     Austrie Email
Herst.-Nr.:
     101070
EAN/GTIN:
     9004464178429
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
kleinspeicher 5l 2kw
heißwasserboiler 5 liter
HAVEL Elektro-Klein-Speicher 5 Liter UT, Druckl. KRU 0520

Druckloser Speicher
Die drucklos ausgeführten Kleinspeicher gibt es für die Obertisch- und Untertischmontage. Die Temperaturregelung ermöglicht die stufenlose Temperaturwahl des Brauchwassers bis zu 75° C. Durch die FCKW-freie Schaumisolierung sind diese Geräte umweltfreundlich und energiesparend ausgelegt.
Druckloser Innenbehälter
Energiesparende PU-Isolierung (100% FCKW- und HFCKW-frei, direktverschäumt)
Weißes Kunststoffgehäuse
Stufenlose Temperaturregelung bis 75°C
Kapillarrohrregler
Betriebskontroll-Leuchte

Leistungsbereich 2,0 kW
Höhe:375 mm
Breite: 256 mm
Tiefe: 210mm
Weitere Suchbegriffe: heißwasserboiler, Untertischspeicher, 5 Liter Untertischspeicher, Unterspeicher, Untertischkleinspeicher, Untertisch Kleinspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.