Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK ASP 500 Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 12,5 cm Alu silber-matt tiefenreduzie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK ASP 500 Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 12,5 cm Alu silber-matt tiefenreduzie
HSK ASP 500 Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 12,5 cm Alu silber-matt tiefenreduzie
Artikel-Nr.:
     2172-12742
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1123105125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 3 spiegeltüren
spiegel schrank
HSK ASP 500 Alu-Spiegelschrank 105 x 75 x 12,5 cm Alu silber-matt
tiefenreduziert

Tiefe inkl. Spiegel: 12,5 cm
Korpustiefe: 11,5 cm
Nutztiefe: 9,5 cm

Aluminium-Korpus
Oberfläche: alu silber-matt
3 Doppelspiegel-Drehtüren
2 x 3 höhenverstellbare Glasböden
1 Doppelsteckdose und Lichtschalter
integrierte Energiesparleuchte (2 x 14 Watt)

Weitere Suchbegriffe: HSK, Alu-Spiegelschrank, Softcube, ASP 500, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,67*
€ 1.056,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,83*
€ 1.049,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,88*
€ 1.006,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,34*
€ 966,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,01*
€ 897,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.