Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavida Walk In 1 Glaselement, 2 bewegliche Seitenteile 1200 x 2200 mm chrom-opti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavida Walk In 1 Glaselement, 2 bewegliche Seitenteile 1200 x 2200 mm chrom-opti
Lavida Walk In 1 Glaselement, 2 bewegliche Seitenteile 1200 x 2200 mm chrom-opti
Lavida Walk In 1 Glaselement, 2 bewegliche Seitenteile 1200 x 2200 mm chrom-opti
Lavida Walk In 1 Glaselement, 2 bewegliche Seitenteile 1200 x 2200 mm chrom-opti
Lavida Walk In 1 Glaselement, 2 bewegliche Seitenteile 1200 x 2200 mm chrom-opti
Artikel-Nr.:
     2172-12377
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     LV50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigraum Glaswand
Fertigraum Glaswand-Element
fertigraum glaswand
Walk In Lavida Raumlösung mit 2 beweglichen Seitenteilen
Profile chrom-optik
Heb-/Senk-Technik
Höhe 2200 mm
auch in Höhe 2000 mm lieferbar, bitte bei der Bestellung angeben

Ein Duscherlebnis der besonderen Art bietet diese neue Lavida Walk In-Lösung. Das großzügige Frontelement wird hier kombiniert mit zwei um 180° schwenkbaren Seitenteilen. Die 8 mm starken Gläser und das abgestimmte Lavida Duschpaneel sorgen mit einer Höhe von 220 cm oder 200 cm für neue Dimensionen bezüglich Design und Raum

Edelglasbeschichtung:
Diese werkseitige Beschichtung reduziert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz und Kalk.

Aufpreis für Glasmattierung mittig, Breite 65 cm 110,67 €
Aufpreis für Ausführung Echtglas grau 107,10 €
Aufpreis 1400 mm x 2200 mm 107,10 €
Aufpreis 1600 mm x 2200 mm 107,10 €
Aufpreis Profile edelstahl-look 71,40 €

Aufpreise bei Bestellung mit angeben
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Walk In, Duschkabine Walk In, Lavida Walk In, Duschkabine Lavida, Lavida Duschkabine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.165,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,81*
€ 1.621,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,23*
€ 1.596,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,84*
€ 1.469,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,38*
€ 1.427,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,00*
€ 1.386,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.