Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Flexschläuche 3/8" Quetschverschraubung mit Rohrstutzen 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Flexschläuche 3/8" Quetschverschraubung mit Rohrstutzen 400 mm
Silikon Flexschläuche 3/8" Quetschverschraubung mit Rohrstutzen 400 mm
Artikel-Nr.:
     2172-12130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W1161310040S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Quetschverschraubung
flex schlauch
Flexible Verbindugnsschläuche für den Anschluss von Sanitär-Armaturen
Silikon-Schlauch DIN-DVGW geprüft nach W270 / W543 und KTW A mit einer Umflechtung aus Edelstahldraht, Anschlüsse aus Messing vernickelt

Länge 400 mm
Innendurchmesser: 10 mm
Biegeradius: > 30 mm

max: zulässige Betriebstemperatur: +85° C
max: zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Suchbegriffe: Panzerschläuche, Flexschläuche, Panzerschläuche für Heizung, Panzerschläuchefür Sanitär, Verbindungsschläuche, Edelstahlschläuche, Silikonschlauch, Silkonflexschlauch, Anschlußschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.