Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 100 mm
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 100 mm
Artikel-Nr.:
     2172-12100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W1120303010S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
flex schlauch
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 100 mm

Flexible Verbindugnsschläuche für den Anschluss von Sanitär-Armaturen
Silikon-Schlauch DIN-DVGW geprüft nach W270 / W543 und KTW A mit einer Umflechtung aus Edelstahldraht, Anschlüsse aus Messing vernickelt

Länge 100 mm
Innendurchmesser: 8 mm
Biegeradius: > 30 mm

max: zulässige Betriebstemperatur: +85° C
max: zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Suchbegriffe: Panzerschläuche, Flexschläuche, Panzerschläuche für Heizung, Panzerschläuchefür Sanitär, Verbindungsschläuche, Edelstahlschläuche, Silikonschlauch, Silkonflexschlauch, Anschlußschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.