Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polo Shirt royal, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Polo Shirt royal, Größe XXL
Artikel-Nr.:  217-93381_XXLroy
Hersteller:  Fruit of the loom
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • schmale Drei-Knopfleiste
  • 35% Baumwolle
  • 65% Polyester
  • gleichfarbige Knöpfe
  • Nackenband für erhöhten Tragekomfort
  • verstärkte Schulternahmt mit Steppung
  • unbedruckt waschbar bis 60°C
... > Erich Nonne > Textile- und Einwegberufsbekleidung > Freizeitbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Polo Shirt, Shirt
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
14 Tage
€ 7,50*
€ 8,40*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 8,40*
€ 10,00
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 8,40*
€ 10,00
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 8,40*
€ 10,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG