Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Severin Wasserkocher 1l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Severin Wasserkocher 1l weiß
Artikel-Nr.:  217-70189_w
Hersteller:  Severin
Herst.-Nr.:  3360
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Severin
Wasserkocher

Artikeldetails:

  • energiesparender, abnhembarer Wasserkocher
  • beidseitig, transparente Wasserstandsanzeige
  • Beheizung ca. 1000W
  • Inhalt bis 1 Liter
  • kabellos durch separaten Gerätesockel
  • Überhitzungsschutz
  • Dampfstopp-Automatik
  • Ein-Aus-Schalter
  • Kontrollleuchte
  • Übertemperatursicherung
  • Ausgusszotte
... > Erich Nonne > Cuisine > Haushaltsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
€ 7,50*
€ 15,00*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Severin
3643
€ 15,88*
€ 18,90
Ähnlich
Severin
3642
€ 15,88*
€ 18,90
Ähnlich
Severin
3360
€ 15,00*
€ 17,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG