Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einmalschürzen weiß 1,25m lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Erich_Nonne
Einmalschürzen weiß 1,25m lang
Artikel-Nr.:   217-68262
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.

Artikeldetails:

  • 80cm breit
... > Erich Nonne > Textile- und Einwegberufsbekleidung > Einwegbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Einmalschürzen, Schürze
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne 9 Tage € 7,50* € 6,77*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  6,77* €  8,06 pro Paket
  1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 120,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Gummischürze 90x110x0,5cm
k.A.
€ 13,95* € 16,60
Sonstiges
Hitzeschutz-Handschuh Faustform
k.A.
€ 5,09* € 6,06
Sonstiges
Hitzeschutz-Handschuh Fingerhandschuh
k.A.
€ 5,40* € 6,43
Sonstiges
Profi-Kochmütze aus Papier verstellbar, 23cm hoch
k.A.
€ 49,90* € 59,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG