Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Sessel "Trinidad" BxTxH: 69x67x96cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Erich_Nonne
Artikel-Nr.:
217-67068
Hersteller:
Locker
Herst.-Nr.:
54016-01
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rattanmöbel
Sessel
Artikeldetails:
Geflecht aus spritzwasserfestem Kunststoff
Sitzhöhe: 45cm
... >
Erich Nonne
>
Objektmöbel
>
Objektmöbel Outdoor
Weitere Suchbegriffe:
Rattan
,
Sesse
,
Rattansessel
,
Wintergartengarnitur
,
Garnitur
,
Trinidad
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 21 Tage
Versand
Netto
Erich_Nonne
21 Tage
Frei Haus
€ 140,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Erich_Nonne
Versand
von Erich_Nonne
Lieferzeit:
21 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Erich_Nonne
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Polster "Trinidad"
Locker
44016-01
€ 58,30*
€ 69,38
Ähnlich
Tisch inkl. Glasplatte "Trinidad" 120cm Durchmesser
Locker
54016-00
€ 263,23*
€ 313,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG