Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stabmixer Gastro 200, weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Stabmixer Gastro 200, weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:  217-57573
Hersteller:  Unold
Herst.-Nr.:  90850
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Unold

Artikeldetails:

  • mit Soft-Touch-Membranschaltern
  • Spiralkabel, Länge 50cm, ausziehbar bis 180cm.
  • KB-Zeit 5 Minuten
  • längere Antriebswelle
  • mit Aufsteck-Zentrierung: erleichtert das exakte Aufstecken der Zubehörteile.
  • 200 Watt
... > Erich Nonne > Cuisine > Haushaltsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Zerkleinerer, Stabmixer
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
14 Tage
Frei Haus
€ 136,74*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Unold
90410
€ 115,54*
€ 137,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG