Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:  217-57114
Hersteller:  Severin
Herst.-Nr.:  3667
EAN:  4008146366703
Suchbegriffe:
Küchenwaage
Severin

Artikeldetails:

  • LCD-Anzeige
  • abnehmbare Glasplatte, leicht zu reinigen
  • max. Kapazität bis 5kg
  • Gewichtsangabe in 1g Schritten
  • mit Zuwiegefunktion
  • Überlastungsanzeige
  • Batteriewechselanzeige
  • automatische Nullstellung nach dem Einschalten
  • automatische Abschaltung nach 1 Minute
  • erforderliche Energiequelle: 1 Knopfzelle CR 2023 à 3V (enthalten)
... > Erich Nonne > Cuisine > Haushaltsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Waage
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
€ 7,50*
€ 19,72*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG