Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Suppentopf ohne Deckel, Höhe: 28cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Erich_Nonne
Artikel-Nr.:
217-11669
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Suppentopf
Artikeldetails:
Topfserie 5100
Edelstahl 18/10
mit Schüttrand
extra starker Sandwichboden
angepunktete Kaltgriffe
hohe Form
28cm Durchmesser
28cm hoch
17 Liter
... >
Erich Nonne
>
Cuisine
>
Kochgeschirr und Kochzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kochgeschirr
,
Kochtöpfe
,
Töpfe
,
Suppentöpfe
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 9 Tage
Versand
Netto
Erich_Nonne
9 Tage
€ 7,50*
€ 61,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Erich_Nonne
Versand
von Erich_Nonne
Lieferzeit:
9 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Erich_Nonne
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Deckel zu Topf 28 cm Durchmesser
k.A.
€ 11,35*
€ 13,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG