Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Suppentopf ohne Deckel, Höhe: 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Suppentopf ohne Deckel, Höhe: 20cm
Artikel-Nr.:  217-11664
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Suppentopf

Artikeldetails:

  • Topfserie 5100
  • Edelstahl 18/10
  • mit Schüttrand
  • extra starker Sandwichboden
  • angepunktete Kaltgriffe
  • mittelhohe Form
  • 24cm Durchmesser
  • 20cm hoch
  • 9 Liter
... > Erich Nonne > Cuisine > Kochgeschirr und Kochzubehör
Weitere Suchbegriffe: Kochgeschirr, Kochtöpfe, Töpfe, Suppentöpfe
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
8 Tage
€ 7,50*
€ 37,98*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 8,99*
€ 10,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG