Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universal-Gewerbekühlschrank Serie FKS-180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Universal-Gewerbekühlschrank Serie FKS-180W
Artikel-Nr.:  217-11209
Hersteller:  NordCap
Herst.-Nr.:  405.118.001.0
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • außen: weiß
  • innen: Polystyrol
  • Bruttoinhalt: 180 l
  • Abstell- und Lagerflächen: 3 x Tragrost, 544 x 416 mm, weiß rilsaniert 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
  • Fassungsvermögen: 159 Euro-Flaschen 0,33l
  • 130 Euro-Flaschen 0,50l
  • Temp.-Bereich: +2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
  • Klimaklasse: SN (+10 bis +32 °C)
  • Kältemittel: R 600 a
  • Kältemittel-Füllmenge: 100 g
  • Anschlusswert: 120 W /230 V
  • Kälteleistung: 243 W /VT -10 °C
  • Energieverbrauch: 0,9 kWh/24 Std.
  • Bruttogewicht: 34 kg
  • Breite, Tiefe, Höhe außen: 602x600x850
  • Breite, Tiefe, Höhe innen: 513x433x734
  • Ausführung: Universal-Gewerbekühlschrank mit stiller Kühlung und Volltür
  • Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech
  • tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig; Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm
  • Serienausstattung mit 3 Tragrosten und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert ; FKW- und FCKW-freie Isolierung
  • Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss , Türanschlag wechselbar
  • elektronischer Thermostar
  • automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche
  • 2 Stellfüße (+25 mm) vorn
... > Erich Nonne > Cuisine > Kühlgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
14 Tage
Frei Haus
€ 590,89*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,89*
€ 703,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
NordCap
054.503.502.0
€ 2.196,32*
€ 2.613,62
Ähnlich
NordCap
054.503.501.0
€ 2.026,72*
€ 2.411,80
Ähnlich
NordCap
405.126.000.0
€ 708,84*
€ 843,52
Ähnlich
NordCap
405.136.000.0
€ 836,72*
€ 995,70
Ähnlich
NordCap
405.150.000.0
€ 1.006,49*
€ 1.197,72
Ähnlich
NordCap
477.100.370
€ 940,35*
€ 1.119,02
Ähnlich
NordCap
477.100.371
€ 879,72*
€ 1.046,87
Ähnlich
NordCap
405.318.022.0
€ 1.161,93*
€ 1.382,70
Ähnlich
NordCap
405.318.062.0
€ 1.014,21*
€ 1.206,91
Ähnlich
NordCap
405.357.000.1
€ 1.910,46*
€ 2.273,45
Ähnlich
NordCap
405.341.761.1
€ 1.877,39*
€ 2.234,09
Ähnlich
NordCap
405.341.771.1
€ 2.225,75*
€ 2.648,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG