Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektro-Fritteuse "PROFI-LINE" mit Fettablaßhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Erich_Nonne
Elektro-Fritteuse "PROFI-LINE" mit Fettablaßhahn
Artikel-Nr.:  217-11012
Hersteller:  Bartscher
Herst.-Nr.:  A161.260
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse

Artikeldetails:

  • Gehäuse, Deckel und Schaltkastenblende aus Edelstahl, Schaltkasten Kunststoff
  • 1 Becken 1 x 8 Liter inkl. 1 Korb
  • Anschlusswert: 3,3 kW / 1 NAC 230V
  • Abmessungen: B 270 x T 483 x H 365 mm
  • Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
... > Erich Nonne > Cuisine > Imbiss- und Snackgeräte
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Fritteuse, Fritteuse, PROFI-LINE
Angebote (1)
Versand
Netto
Erich_Nonne
14 Tage
Frei Haus
€ 315,88*
Preise von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Erich_Nonne
Versand von Erich_Nonne
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Erich_Nonne
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bartscher
A161.241
€ 189,74*
€ 225,79
Ähnlich
Bartscher
108.6003S
€ 221,54*
€ 263,63
Ähnlich
Bartscher
105.9403
€ 843,76*
€ 1.004,07
Ähnlich
Bartscher
200.217
€ 1.260,34*
€ 1.499,80
Ähnlich
Bartscher
A120.455
€ 157,94*
€ 187,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG