Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Xeon DP 5110 1,6GHz 4MB/1066MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Xeon DP 5110 1.60GHz 4MB 1066MHz
Fujitsu Xeon DP 5110 1.60GHz 4MB 1066MHz
Artikel-Nr.:
     215-10803
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3320-L160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
für PRIMERGY TX200 S3 S26361-F3320-L160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3243-L160
ab € 354,30*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3322-L200
ab € 417,75*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3323-L200
ab € 417,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG