Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TX T7 3K-Schraubendreher TORX T7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6685590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6685590
EAN/GTIN:
     4010886803387
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.05 m
Verpackungshöhe:
0.08 m
Verpackungslänge:
0.16 m
Länge:
145 mm
Klingenlänge:
60 mm
Schlüsselweite TX:
1,99 mm
Schraubenmaß:
M2,5
Abtriebsgröße TX innen:
T7
Klingendurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher tx 7x60, schraubendreher torx, schraubendreher torx 7, Gedore, 6685590, Innensechsrundschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 5,29*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 5,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 5,96*
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,05*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.