Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6683970 Herst.-Nr.: 6683970 EAN/GTIN: 4010886803257 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.05 m | Verpackungshöhe: | 0.08 m | Verpackungslänge: | 0.16 m | Länge: | 145 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Schraubenmaß: | M1,6 - M2 | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ: | 0 | Klingendurchmesser: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,17* | € 5,48* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,85* | € 5,57* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,28* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,87* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,19* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|