Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2150 4-150 3K-Schraubendreher Schlitz 4x0,8x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6680360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6680360
EAN/GTIN:
     4010886803592
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.064 m
Verpackungshöhe:
0.087 m
Verpackungslänge:
0.28 m
Länge:
235 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Schneidenbreite:
4 mm
abweichend von Norm:
ja
Klingendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 4 x 150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Gedore, 6680360, Schlitzvergaserschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,20*
€ 5,52*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,59*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,91*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.