Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2150 4 3K-Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6679350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6679350
EAN/GTIN:
     4010886806715
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.05 m
Verpackungshöhe:
0.082 m
Verpackungslänge:
0.252 m
Länge:
185 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Schneidenbreite:
4 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 6679350, Schlitzvergaserschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,04*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,19*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,27*
Lager 214
275
1
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.