Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TXB T8 Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6677650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6677650
EAN/GTIN:
     4010886806852
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.08 m
Verpackungslänge:
0.16 m
Länge:
145 mm
Klingenlänge:
60 mm
Schlüsselweite TX:
2,31 mm
Schraubenmaß:
M2,5
Klingendurchmesser:
3 mm
Abtriebsgröße TX innen mit Stift:
T8
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,35*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,19*
€ 6,69*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,08*
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,10*
Lager 214
446
1
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.