Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 626 10x11 mm Doppelsteckschlüssel massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6525390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6525390
EAN/GTIN:
     4010886652534
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.065 m
Verpackungslänge:
0.16 m
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
11 mm
Länge:
120 mm
Schlüsselweite 2:
10 x 11 mm
Durchmesser 1:
14,5 mm
Durchmesser 2:
16 mm
Kopftiefe:
9 mm
Kopftiefe 2:
9,5 mm
Stufendrehstift 626 S:
626 S 1
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 9,06*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 9,13*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,14*
2 Tage
17
8
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,24*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 7,24*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 1
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.