Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 626 13x17 mm Doppel-Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6520750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6520750
EAN/GTIN:
     4010886652077
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.065 m
Verpackungslänge:
0.18 m
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
15 mm
Länge:
155 mm
Schlüsselweite 2:
13 x 17 mm
Durchmesser 1:
18,5 mm
Durchmesser 2:
23 mm
Kopftiefe:
11 mm
Kopftiefe 2:
14 mm
Stufendrehstift 626 S:
626 S 2
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 17,63*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 17,65*
1
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 17,88*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 13,54*
€ 18,00*
Lager 214
338
1
€ 4,30*
ab € 14,52*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 2
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.