Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 42 KEL 6 mm Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     214W-6370680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370680
EAN/GTIN:
     4010886637067
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.03 m
Verpackungshöhe:
0.06 m
Verpackungslänge:
0.21 m
Länge:
186 mm
Schlüsselweite Sechskant:
6 mm
Länge 2:
38 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,42*
5 Tage
198
10
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 4,59*
4 Tage
198
20
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,71*
Lager 214
296
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 KEL-88
ab € 25,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.