Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 43 14 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6352860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6352860
EAN/GTIN:
     4010886635285
Suchbegriffe:
Keilzahn-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (Keilzahn)
Stiftschlüssel Keilzahn
stiftschlüssel (keilzahn)
GEDORE Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert, RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.065 m
Verpackungslänge:
0.16 m
Länge:
125 mm
Länge 2:
45 mm
Abtriebsgröße Innenkeil RIBE®:
M14
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 6352860, Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
227
5
€ 5,50*
ab € 13,90*
€ 15,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 15,46*
33 Tage
unbekannt
5
€ 5,39*
ab € 14,02*
€ 15,66*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 15,76*
Lager 214
225
1
€ 4,30*
ab € 13,81*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.