Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6352000 Herst.-Nr.: 6352000 EAN/GTIN: 4010886635209 |
| |
|
| | |
| Für Innensechskantschrauben, Inhalt 8-teilig, Winkelschraubendreher No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Metrisch, Ausführung nach DIN ISO 2936 Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.016 m | Verpackungshöhe: | 0.086 m | Verpackungslänge: | 0.125 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, inbusschlüsselsatz gedore, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 8-teilig, Gedore, 6352000, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,50* | € 10,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 10,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 10,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,88* | € 11,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,01* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|