Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 42 Z 6 mm Winkelschraubendreher mit Zapfen 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6343360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343360
EAN/GTIN:
     4010886634332
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.032 m
Verpackungshöhe:
0.045 m
Verpackungslänge:
0.11 m
Länge:
90 mm
Schlüsselweite Sechskant:
6 mm
Länge 2:
32 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,68*
5 Tage
61
5
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,69*
10 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,74*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 2,65*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.