Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 42 3 mm Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6340500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340500
EAN/GTIN:
     4010886634059
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.02 m
Verpackungshöhe:
0.04 m
Verpackungslänge:
0.11 m
Länge:
66 mm
Schlüsselweite Sechskant:
3 mm
Länge 2:
23 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,79*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,85*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,88*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.