Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 400 9x11 mm Offener Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-6056970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056970
EAN/GTIN:
     4010886605691
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Ausführung nach DIN 3118, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Anwendung:
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.043 m
Verpackungshöhe:
0.064 m
Verpackungslänge:
0.16 m
Kopfbreite:
19 mm
Länge:
145 mm
Schlüsselweite 2:
9 x 11 mm
Kopfhöhe:
7,5 mm
Kopfbreite 2:
22 mm
Kopfhöhe 2:
8,5 mm
Öffnungsbreite 1:
6,5 mm
abweichend von Norm:
ja
Öffnungsbreite 2:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Gedore, 6056970, Ringschluessel (Doppel-)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 18,36*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,90*
€ 18,38*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 18,40*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 18,61*
Lager 214
12 Tage
59
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,37*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,82*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,98*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,40*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,63*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,80*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,67*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 23,02*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.