Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 8x10 mm Doppelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-6053280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053280
EAN/GTIN:
     4010886605325
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.02 m
Verpackungshöhe:
0.06 m
Verpackungslänge:
0.125 m
Kopfbreite:
13 mm
Länge:
115 mm
Schlüsselweite 2:
8 x 10 mm
Kopfhöhe:
5,2 mm
Kopfbreite 2:
16 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 10,46*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 10,47*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,48*
9 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,60*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 8,72*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.