Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HAZET Schlagschrauber 9014MG-2 ∙ Lösemoment maximal: 2712 Nm ∙ Vierkant massiv 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9014MG-2
9014MG-2
9014MG-2
9014MG-2
9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9012EL-SPC/4
9014MG-2
9014MG-2
9013MG;9014MG-1;9014MG-2;9012-1SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG
9014MG-1;9014MG-2;9014P-1;9014PS-1
Artikel-Nr.:
     214W-4000896196678
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9014MG-2
EAN/GTIN:
     4000896196678
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
hazet druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Lösemoment maximal: 2712 Nm
  • Leichtes Magnesium-Gehäuse
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Lange Spindel
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 10 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 2440 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 115.5 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 12.88 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 36
  • Rechts-/Linkslauf: vierstufig (Rechts- und Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 7.85 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 2712 Nm
  • Lösemoment maximal: 2712 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 104.5 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 6200
  • Luftbedarf [l/min]: 271 l/min (4.5 l/sec)
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
7.85 kg
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
8.465 kg
Länge Warenwirtschaft:
575 mm
Höhe Warenwirtschaft:
243 mm
Breite Warenwirtschaft:
124 mm
Verpackungsvolumen:
17326 ccm
Gewicht:
8.465 kg
Luftbedarf [eClass]:
271 l/min
max. Anziehdrehmoment:
2712.000000 Nm
max. Lösedrehmoment:
2712.000000 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schrauber (Druckluft)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
Frei Haus
ab € 786,98*
€ 801,87*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 787,19*
€ 802,07*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 811,23*
€ 826,12*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 843,43*
€ 858,32*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 886,90*
€ 931,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,21*
€ 1.108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,47*
€ 1.066,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,90*
€ 1.055,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.