Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896144129 Herst.-Nr.: 2150-1 EAN/GTIN: 4000896144129 |
| |
|
| | |
| - Hartmetall für langlebigen Einsatz
- Mit Befestigungsclip
- Gesamtlänge: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen mit glatten Oberflächen
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | CN | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.025 kg | Länge Warenwirtschaft: | 150 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 30 mm | Breite Warenwirtschaft: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 135 ccm | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,92* | € 4,97* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,89* | € 5,44* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,40* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|