Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803-T30 ∙ Innen TORX® Profil ∙ 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
803-T10;803-T15;803-T20;803-T25;803-T27;803-T30;803-T40;803-T6;803-T7;803-T8;803-T9
803-T10;803-T15;803-T20;803-T25;803-T27;803-T30;803-T40;803-T6;803-T7;803-T8;803-T9
803-T10;803-T15;803-T20;803-T25;803-T27;803-T30;803-T40;803-T6;803-T7;803-T8;803-T9
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-4
Artikel-Nr.:
     214W-4000896077762
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T30
EAN/GTIN:
     4000896077762
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: ∙ T30
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Länge l1: 99 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.06 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.063 kg
Länge Warenwirtschaft:
200 mm
Höhe Warenwirtschaft:
23 mm
Breite Warenwirtschaft:
23 mm
Verpackungsvolumen:
106 ccm
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Klinge:
99 mm
Abtriebsgröße:
TX 30
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 9,44*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 9,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 9,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,00*
Lager 214
12 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 8,01*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.