Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803-120 ∙ Schlitz Profil ∙ 334 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
803-100;803-120;803-140;803-20;803-25;803-30;803-35;803-40;803-55;803-65;803-80
803-100;803-120;803-140;803-20;803-25;803-30;803-35;803-40;803-55;803-65;803-80
803-100;803-120;803-140;803-20;803-25;803-30;803-35;803-40;803-55;803-65;803-80;803S-55
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-4
Artikel-Nr.:
     214W-4000896077526
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-120
EAN/GTIN:
     4000896077526
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: ∙ 2 x 12
  • Gesamtlänge: 334 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.25 kg
Ursprungsland:
SI
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.251 kg
Länge Warenwirtschaft:
335 mm
Höhe Warenwirtschaft:
38 mm
Breite Warenwirtschaft:
38 mm
Verpackungsvolumen:
484 ccm
Gesamtlänge:
334 mm
Länge der Klinge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 12x200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Schlitzvergaserschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 21,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 17,21*
€ 23,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 23,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 23,80*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 19,60*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.